Scheibenkleber Classic Plus
Scheibenkleber Classic Plus - 1
Scheibenkleber Classic Plus - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenkleber Classic Plus

Elastischer 1K-Scheibenkleber mit sehr guter Standfestigkeit

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte / Bedingung: 1,2 g/cm³ / bei 20°C
  • Wegfahrzeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Offene Zeit max. / Bedingung: 15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Zugscherfestigkeit: 4.5 MPa
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Zugfestigkeit: 6 MPa
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0890023701
310 ml Kartusche Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan Schwarz
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
Hochmodulig


Fahrzeugversteifender Scheibenkleber



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion


Geeignet für den Einsatz an Aluminium-Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt!

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.