Scheibenklebstoff Ultimate 310 ml Kartuschen-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenklebstoff Ultimate 310 ml Kartuschen-Set

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,18 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +120 °C
  • Wegfahrzeit (mit Airbag): 1 h
  • Wegfahrzeit (ohne Airbag): 30 min
  • Wegfahrzeit Bedingung: bei Umgebungstemperatur -10°C bis 35°C
  • Offene Zeit max. / Bedingung: 15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Anzahl Teile im Sortiment/Set Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0890023800
310 ml Kartusche 5 STK 1-Komponenten-Polyurethan
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
Nahezu Jahreszeitenunabhängig


  • 1 h Wegfahrzeit mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis+35°C

  • Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt


Hochmodulig


Fahrzeugversteifender Scheibenklebstoff



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion


Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt!

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.