Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*

Scheibenaustrennwerkzeug Sortiment/Set

Scheibenaustrennwerkzeuge sind spezialisierte Werkzeuge, die verwendet werden, um Autofensterscheiben sicher und effizient aus Karosserien zu entfernen. Diese Werkzeuge sind besonders in der Fahrzeugreparatur und -wartung von Bedeutung, wenn beschädigte oder zerbrochene Scheiben ausgetauscht werden müssen, ohne die umliegende Karosseriestruktur zu beeinträchtigen. Scheibenaustrennwerkzeuge bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Sägeblättern, Drahtschneidern oder Saugnäpfen, die dazu beitragen, die Scheibe sicher zu lösen. Die Scheibenreparaturwerkzeuge von Würth ermöglichen präzise und kontrollierte Schnitte, um Schäden an der Karosserie zu minimieren und einen sicheren Scheibenaustausch zu gewährleisten.

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien