Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenaustrennset 9-teilig
Zum einfachen und kostengünstigen Austrennen von geklebten Kfz- und Nfz-Scheiben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Besonders gut für die Einmannbedienung geeignet
Austrenngerät mit Ansaugsystem, Schneidschnur und Befestigungshaken ermöglicht die Bedienung durch nur eine Person.
Praktisch
Durch Einsatz von Schneidschnur und Protektor müssen die Innenverkleidungen nicht entfernt werden.
Auch bei engen Spaltmaßen einsetzbar
Robuste Schneideschnur
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!