Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Applikator Pad – Super Soft
Zum sanften und oberflächenschonenden Verteilen von Wachsen, Versiegelungen und Lotionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das super softe Schwammmaterial garantiert optimale Ergebnisse in der professionellen Autopflege und -aufbereitung.
- Das Pad ist universell einsetzbar. Ideal geeignet zum Auftragen und Einarbeiten verschiedenster Pflege- und Versiegelungsprodukte.
- Es liegt sehr gut in der Hand, ist sehr flexibel und kommt so in die kleinsten Winkel und Einkerbungen.
- Mehrfach verwendbar, da waschbar.
- Staubfrei lagern
- Waschbar bis 40°C in der Maschine
Das Profi-Pad für optimale Ergebnisse in der Autopflege und -aufbereitung.
Flüssige oder pastöse Produkte auf das Pad auftragen und durch Verreiben dünn und gleichmäßig auf der behandelnden Oberfläche verteilen.
- Sehr weich
- Liegt optimal in der Hand
- Sehr flexibel, erreicht leicht die Zwischenräume
- Ist langlebig und waschbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!