Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaumseife für SKIN-Spender
Für schonende und wirkungsvolle Reinigung bei leichten Verschmutzungen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit hautpflegendem Glycerin
- Leicht parfümiert
- Seifen- und alkalifrei
- Mit hautneutralem pH-Wert
- Im Vergleich zu Waschlotionen sehr sparsam
Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben. Würth Handreinigungsschaum unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Die Hautverträglichkeit von Würth Handreinigungsschaum wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen.
Zur gründlichen und schonenden Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen. Auch geeignet bei häufigem Händewaschen.
Handreinigungsschaum auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen. Anschließend mit wenig Wasser weiter waschen. Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit viel handwarmem Wasser ausspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!