Ergonomische Schaufel
Ergonomische Schaufel - 1
Ergonomische Schaufel - 2
Ergonomische Schaufel - 3
Ergonomische Schaufel - 4
Ergonomische Schaufel - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomische Schaufel

Langlebige, ergonomische Schaufel zum Transportieren von große Mengen an Zutaten oder Lebensmittelabfällen

  • Werkstoff: Polypropylen/Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
1951502900
Grün 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502901
Blau 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502902
Rot 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502903
Weiß 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502904
Gelb 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502905
Orange 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502906
Lila 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502907
Schwarz 1310 mm 345 mm 225 mm
1 St.
1951502910
Grün 1110 mm 271 mm 195 mm
1 St.
1951502913
Weiß 1110 mm 271 mm 195 mm
1 St.
1951502915
Grün 1280 mm 271 mm 200 mm
1 St.
1951502916
Blau 1280 mm 271 mm 200 mm
1 St.
1951502917
Rot 1280 mm 271 mm 200 mm
1 St.
1951502918
Weiß 1280 mm 271 mm 200 mm
1 St.
1951502919
Gelb 1280 mm 271 mm 200 mm
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
Ergonomisches Design und dicker Griff


  • Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt

  • Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt

  • Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen

  • Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder

  • Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können


Spezielle Schabkante


Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen



Verschiedene Ausführungen


  • Verschiedene Größen von Schaufelblättern zur Aufnahme unterschiedlicher Mengen

  • Unterschiedliche Grifflängen


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A