Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ergonomische Schaufel
Ergonomische Schaufel - 1
Ergonomische Schaufel - 2
Ergonomische Schaufel - 3
Ergonomische Schaufel - 4
Ergonomische Schaufel - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomische Schaufel

Langlebige, ergonomische Schaufel zum Transportieren von große Mengen an Zutaten oder Lebensmittelabfällen

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ergonomisches Design und dicker Griff


  • Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt

  • Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt

  • Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen

  • Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder

  • Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können


Spezielle Schabkante


Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen



Verschiedene Ausführungen


  • Verschiedene Größen von Schaufelblättern zur Aufnahme unterschiedlicher Mengen

  • Unterschiedliche Grifflängen


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A