Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnierbohrlehre SBL-3
Kompakte, einfach zu handhabende Bohrlere für Möbelscharniere mit Bohrmaß 52/5,5 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wir empfehlen zur Verarbeitung einen Akku-Bohrschrauber.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Einsetzbar für Scharnierbohrungen (Optimal geeignet für Schnellmontagescharniere Nexis/Tiomos Impresso) und Grundplattenbohrung.
1. Bohrlehre für Grundplatten im Korpus (A) anlegen, Löcher ∅ 5 mm bohren.
2. Topfabstandsmaß (Ta) mit Excenter (3) an Scharnierbohrlehre (2) einstellen.
3. Scharnierbohrlehre (2) auf Türe (B) auflegen. Unterer bzw. oberer Überschlag (U) der Türe über die Korpusinnenkante an der vorderen Maßskala definieren und die Bohrlehre mittels Spannvorrichtung fixieren.
4. Sechskantmitnehmer in Handbohrmaschine einspannen und die erforderlichen Bohrungen anbringen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!