Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Windrispenbandspannersystem BL-WRB
Zur schnellen und einfachen Montage von Windrispenbändern WZ der Breiten 40 und 60 mm.
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
Stahl, blau verzinkt
Anwendung:
- Für Windrispenbänder WZ der Breiten 40 und 60mm
- Für Sparren mit Breiten zwischen 60 bis 100mm
Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage durch klippbares Schließsystem
- Leichte Montierbarkeit auch bei kalter Witterung
- Große Spannwege
- Leichtes Nachspannen
- Einfache Bemessung
- Aufgrund der Zulassung der ASSY 3.0 Balkenschuhschraube für Laubhölzer gemäß ETA-11/0190 ideal auch für Sanierungsbauten geeignet.
Kombinierbare Bestandteile:
- Clip zur Verbindung zweier Windrispenbandenden
- Spanner zwischen zwei Bändern oder zum Anschluss an die Ankerplatte
- Ankerplattenanschluss ohne Spannmöglichkeit
- Ankerplatte zum Sparrenanschluss (60 bis 100 mm)
- Butterfly zum beidseitigen Windrispenbandanschluss (Sparrenbreite 60, 80 oder 100 mm)
Es sind die Vorgaben der ETA-15/0043 und ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Fachgerechte schnelle Montage der Windaussteifung durch Windrispenbändern in Dächern oder Wandelementen.
- Befestigung der Ankerplatten am Sparren mit 6 Stk. + 6 Stk. ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben 5x40mm.
- Montage der Windrispenbandanschlüsse an die Ankerplatten (1 Spannvorrichtung und 1 Ankerplattenanschluss je Diagonale).
- Einlegung der Windrispenband WZ in die Anschlussvorrichtung und Verschluss der Sicherungsklappen.
- Spannen des Windrispenbandes durch Verkürzung der Spannvorrichtung durch Drehen der metrischen Schraube.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!