Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Scharnier rechts aushängbar
Scharnier aus glasfaserverstärktem Polyamid und optional angespritzer Nutnase für Aluminiumprofile
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
- Scharniereflügel aus glasfaserverstärktem Polyamid in schwarz
- Mit strukturerodierter Oberfläche
- Das feste Lager ist rechts, die Klappe oder Tür öffnet von links nach rechts
Für jedes aushängbare Scharnier gibt es eine linke und eine rechte Version. Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, auf welcher Seite die Türe oder Klappe angeschlagen ist.
Manche Scharniere haben Führungsnasen für die Nut der Aluminiumprofile. Diese Führungsnasen sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Die Scharniere wurden so gestaltet, dass die Führungsnasen mit einem Schraubendreher einfach herausgebrochen werden können. Dadurch können alle Scharniere für eine flächige Auflage verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!