Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Scharnier nicht aushängbar
Scharnier aus glasfaserverstärktem Polyamid und optional angespritzer Nutnase für Aluminiumprofile
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Scharniereflügel aus glasfaserverstärktem Polyamid in schwarz
- Mit strukturerodierter Oberfläche
- Das Scharnier kann nicht ausgehängt werden, es eignet sich für den Einsatz links und rechts
Manche Scharniere haben Führungsnasen für die Nut der Aluminiumprofile. Diese Führungsnasen sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Die Scharniere wurden so gestaltet, dass die Führungsnasen mit einem Schraubendreher einfach herausgebrochen werden können. Dadurch können alle Scharniere für eine flächige Auflage verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!