Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Edelstahl-Scharnier rechts und aushängbar
Edelstahl-Scharnier rechts und aushängbar - 1
Edelstahl-Scharnier rechts und aushängbar - 2
Edelstahl-Scharnier rechts und aushängbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Scharnier rechts und aushängbar

Scharnier aus Edelstahl und planer Rückseite für Flächenelemente und Aluminiumprofile

  • Werkstoff Flügel: Edelstahl
  • Oberfläche Flügel: Blank
  • Werkstoff Achse: Edelstahl
  • Oberfläche Achse: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Aushängbar
  • Öffnungswinkel: 200 Grad
  • Scharnierbreite: 48 mm
  • Scharnierstärke: 9 mm
  • Durchmesser Gelenk: 14 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 6,6 mm
  • Spaltbreite: 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flügellänge links Flügellänge rechts Bohrlochabstand Abstand Bohrloch - Achse links Anzahl VE
Preis/VE
5099224040
38,5 mm 38,5 mm 28 mm 22,5 mm
1 St.
5099226060
56,5 mm 56,5 mm 65 mm 32,5 mm
1 St.
5099223030
29,5 mm 29,5 mm 28 mm 17,5 mm
1 St.
5099224545
42,5 mm 42,5 mm 28 mm 25 mm
1 St.
5099222525
26 mm 26 mm 28 mm 15 mm
1 St.
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
  • Scharniereflügel aus Edelstahl mit glanzpolierter Oberfläche

  • Das feste Lager ist rechts, die Klappe oder Tür öffnet von links nach rechts
Hinweis

Für jedes aushängbare Scharnier gibt es eine linke und eine rechte Version. Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, auf welcher Seite die Tür oder Klappe angeschlagen ist.