Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Edelstahl-Scharnier links und aushängbar
Edelstahl-Scharnier links und aushängbar - 1
Edelstahl-Scharnier links und aushängbar - 2
Edelstahl-Scharnier links und aushängbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Scharnier links und aushängbar

Scharnier aus Edelstahl und planer Rückseite für Flächenelemente und Aluminiumprofile

  • Werkstoff Flügel: Edelstahl
  • Oberfläche Flügel: Blank
  • Werkstoff Achse: Edelstahl
  • Oberfläche Achse: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Aushängbar
  • Öffnungswinkel: 200 Grad
  • Scharnierbreite: 48 mm
  • Bohrlochabstand: 28 mm
  • Scharnierstärke: 9 mm
  • Durchmesser Gelenk: 14 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 6,6 mm
  • Spaltbreite: 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flügellänge links Flügellänge rechts Abstand Bohrloch - Achse links Abstand Bohrloch - Achse rechts Anzahl VE
Preis/VE
5099213030
29,5 mm 29,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
1 St.
5099214040
38,5 mm 38,5 mm 22,5 mm 22,5 mm
1 St.
5099212525
26 mm 26 mm 15 mm 15 mm
1 St.
5099216060
56,5 mm 56,5 mm 32,5 mm 32,5 mm
1 St.
5099214545
42,5 mm 42,5 mm 25 mm 25 mm
1 St.
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
  • Scharniereflügel aus Edelstahl mit glanzpolierter Oberfläche

  • Das feste Lager ist links, die Klappe oder Tür öffnet von rechts nach links
Hinweis

Für jedes aushängbare Scharnier gibt es eine linke und eine rechte Version. Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, auf welcher Seite die Türe oder Klappe angeschlagen ist.