Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar
Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar - 1
Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar - 2
Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar

Scharnier aus Edelstahl mit hochglanzpolierter Oberfläche und planer Rückseite für Flächenelemente und Aluminiumprofile

  • Werkstoff Flügel: Edelstahl
  • Oberfläche Flügel: Blank
  • Werkstoff Achse: Edelstahl
  • Oberfläche Achse: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Nicht aushängbar
  • Öffnungswinkel: 200 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flügellänge links Flügellänge rechts Scharnierbreite Bohrlochabstand Anzahl VE
Preis/VE
5099206060
56,5 mm 56,5 mm 48 mm 28 mm
1 St.
5099204545
42,5 mm 42,5 mm 48 mm 28 mm
1 St.
5099202525
26 mm 26 mm 48 mm 28 mm
1 St.
5099202020
19 mm 19 mm 30 mm 14 mm
1 St.
5099204040
38,5 mm 38,5 mm 48 mm 28 mm
1 St.
5099203030
29,5 mm 29,5 mm 48 mm 28 mm
1 St.
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
  • Scharniereflügel aus Edelstahl mit glanzpolierter Oberfläche

  • Das Scharnier kann nicht ausgehängt werden, es eignet sich für den Einsatz links und rechts