Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalungsnagel magaziniert SMA 116/10
Passend für Bolzenschubgerät Würth BST MA-75 und weitere Bolzenschubgeräte mit Magazin
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 10 Nägel im Magazin
- Mit Sollbruchstelle
- Für Bolzenschubgerät mit Magazin
- Verarbeitungshinweise beachten
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!