Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalungsanschlag SA ON 171 für die Abstandsbefestigung von Bewehrungsmatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komfortable Verarbeitung, da beidseitig verwendbar
- Temporäres Positionieren von Schalungen
- Nach dem Ausschalen kaum sichtbar
- Für Nägel bis ∅ max. 3,7 mm
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!