In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Der Keil wird für verschiedene Montageanwendungen eingesetzt, z.B. für den Ausgleichen von Höhenunterschieden beim Aufstellen von Betonfertigteilen und Schalungen.
Abstandhalter für senkrechte Bewehrung
Für die Verbindung von Mauerwerkswänden in Stumpfstoßtechnik
Zum Brechen von Kanten an Betonoberflächen
Zum Aufstecken auf Armierungseisen
Abstandleiste für die untere Bewehrung
Ermöglicht frei platzierbare Spannstellen
Befestigung von Dämmplatten im Beton
Stopfen aus hochwertigem Kunststoff zum Verschließen von Löchern in der Schalung. Geeignet für Durchmesser von Ø 20 mm bis Ø 25 mm. Die Laschen auf vier Seiten gewährleisten einen zentrierten Halt im Loch.
Spenglerdichtschraube Color
Montagewinkel
Stuhl- und Kistenwinkel
Holz Clip 5
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg
Alu-Terrassenprofil
Alu-Winkel für Alu-Terrassenprofil