Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaltschrankschlüssel Mini 14 in 1
Universeller Schaltschrankschlüssel mit 14 Profilen in einem Werkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompakte und leichte Bauweise
- Für enge Platzverhältnisse geeignet
- Ideal auch für den Schlüsselbund
- Universalschlüssel aus Zinkdruckguss
- Inklusive Kette, Adapter und Wendebit PH2 / Schlitz 1,0 x 7 mm
Profile
- Innenvierkant 6, 7, 8, 10 und 11 mm
- Innendreikant 7, 8, 9, 11 und 12 mm
- Innensechskant 1/4 Zoll
- Doppelbart 3-5 mm
- Bit PH2 und 1,0 x 7 mm
U.a. für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung oder für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- / Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!