Universalschlüssel 10 in 1
Universalschlüssel 10 in 1 - 1
Universalschlüssel 10 in 1 - 2
Universalschlüssel 10 in 1 - 3
Universalschlüssel 10 in 1 - 4
Universalschlüssel 10 in 1 - 5
Universalschlüssel 10 in 1 - 6
Universalschlüssel 10 in 1 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalschlüssel 10 in 1

Mit neuartigem Drehmechanismus

  • Breite: 38 mm
  • Länge: 130 mm
  • Höhe: 38 mm
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
Art.-Nr. Breite Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
071516 30
38 mm 130 mm 38 mm
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
  • Acht verschiedene Schließköpfe

  • 2-fach Drehmechanismus

  • Als Pistolengriff oder zusammengesteckter Variante einsetzbar


Profile


  • Innenvierkant:5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 Zoll

  • Innendreikant:5-6 / 6-7 / 8-9 mm

  • Innensechskant: 1/4 Zoll

  • Doppelbart: 3-5 mm