Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schallschutzstreifen Universal
Schallschutzstreifen Universal - 1
Schallschutzstreifen Universal - 2
Schallschutzstreifen Universal - 3
Schallschutzstreifen Universal - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schallschutzstreifen Universal

Selbstklebend und für alle Keramikformen einsetzbar
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
  • Vermindert Körperschallübertragung

  • Verhindert Keramikbruch beim Festschrauben

  • Gibt auch unter Belastung nicht nach, d.h kein Nachjustieren oder Abreißen der Silikonfuge dank hoher Rohdichte

  • Dank hoher Flexibilität passen sich die Schallschutzstreifen auch bei engsten Radien perfekt der Keramik an

  • Von Hand abreißbar

  • Die 2,5 mm Stärke ermöglicht eine filigrane Silikonfuge

Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Trockene Lagerung bei unter 30°C. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.