Schallschutz-Verkleidung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schallschutz-Verkleidung

Zur Schallabsorption, Temperaturisolierung und optischen Aufbesserung an Motor- und Kofferraumhauben, Türen, etc.

  • Werkstoff: Polyurethan
  • Farbe: Anthrazit
  • Länge x Breite x Dicke: 1000 x 500 x 11 mm
  • Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Anzahl Teile: 2 STK
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge x Breite x Dicke Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0890100065
Polyurethan Anthrazit 1000 x 500 x 11 mm -30 °C
2 St.
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
  • Polyurethan-Weichschaummatten

  • Farbe: Schaum: grau, Deckschicht: schwarz

  • Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen

  • Selbstklebend

  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.

  • Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig

  • Hohe Klebekraft

  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)

Brandeigenschaften des Schaumes Erfüllt die Norm FMVSS 302