Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallentkopplungsstreifen SonusStripe
Verringert die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch innere Reibung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestehend aus ökologischen Grundmateralien Sand und Holz
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
- Belastungsunabhängige, schalltechnische Entkopplung
- Keine Verwechslungen möglich da für alle Anwendungen und Etagen universell einsetzbar
- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge
- Lagesicherung mit Drahtstiffen, Schrauben oder Montagekleber möglich
- Keine speziellen entkoppelte Winkelverbinder notwendig
- Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren
Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Schallentkopplungsstreifen
Auslegung des SonusStripe gemäß Auslegeplan bei Nutzung eines Streifens
Mehrreihige Verlegung
Lagesicherung u.a. mit Drahtstiffen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!