Schalldämmplatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schalldämmplatte

Verhindern Vibrationsgeräusche im Innenraum, die durch schwingende Karosserieteile, wie z.B. Radlauf, Kardan-Tunnel, Bodengruppe, Türen und sonstige Seitenteile, entstehen.

  • Werkstoff: Bitumen
  • Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
  • Länge x Breite x Dicke: 550 x 250 x 2 mm
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 180 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Anzahl Teile: 6 STK
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge x Breite x Dicke Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0890100060
Bitumen Lichtgrau (Hellgrau) 550 x 250 x 2 mm 180 °C
1 St.
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
  • Schwere Bitumenplatten mit Polypropylenbeschichtung, selbstklebend

  • Hohe Klebekraft

  • Bruchstabilisiert

  • Beständig gegen Wasser, dünne Säuren, Laugen etc.

  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)