Schalldämmeinlagen EPDM

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schalldämmeinlagen EPDM

Gummieinlage für Heizungsrohrleitungen

  • Rollenlänge: 10 m
  • Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C
  • Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Stärke Produktgewicht (per Stück) Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0862900243
50 mm 3 mm 169,500 g 10 m
10 St.
0862900244
60 mm 3 mm 46,100 g 10 m
10 St.
0862900242
40 mm 3 mm 135,6 g 10 m
10 St.
0862900241
30 mm 3 mm 101,700 g 10 m
10 St.
0862900245
70 mm 3 mm 237,300 g 10 m
10 St.
0862900226
30 mm 2 mm 67,8 g 10 m
100 St.
0862900227
40 mm 2 mm 80 g 10 m
100 St.
0862900228
50 mm 2 mm 113 g 10 m
100 St.
0862900229
60 mm 2 mm 135,6 g 10 m
100 St.
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
Für Schallschutz nach DIN 4109

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.