Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schale VS ENVI Drawer
Zum Einhängen bzw. Einstellen in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer oder als Organisationselement in beliebige Schubladen etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Die Schale kann quer oder längs in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer eingehängt bzw. eingestellt werden, so dass eine individuelle Bestückung möglich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!