VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider - 1
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.

  • Produktcode: 6027
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300058
12 mm 12 mm 150 mm 75 mm
1 St.
5443300053
5 mm 5 mm 70 mm 30 mm
1 St.
5443300056
10 mm 10 mm 100 mm 45 mm
1 St.
5443300054
6 mm 6 mm 70 mm 30 mm
1 St.
5443300055
8 mm 8 mm 80 mm 35 mm
1 St.
5443300057
12 mm 12 mm 100 mm 45 mm
1 St.
5443300051
3 mm 3 mm 60 mm 25 mm
1 St.
5443300052
4 mm 4 mm 60 mm 25 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung