Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider - 1
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.

  • Produktcode: 6025
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300047
12 mm 12 mm 100 mm 45 mm
1 St.
5443300048
12 mm 12 mm 150 mm 75 mm
1 St.
5443300041
3 mm 3 mm 60 mm 25 mm
1 St.
5443300046
10 mm 10 mm 100 mm 45 mm
1 St.
5443300044
6 mm 6 mm 70 mm 30 mm
1 St.
5443300045
8 mm 8 mm 80 mm 35 mm
1 St.
5443300042
4 mm 4 mm 60 mm 25 mm
1 St.
5443300043
5 mm 5 mm 70 mm 30 mm
1 St.