Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider
VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider - 1
VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.

  • Produktcode: 6017
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
  • Normen: WN
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300023
2 mm 2 mm 38 mm 8 mm
1 St.
5443300028
4,5 mm 4,5 mm 50 mm 14 mm
1 St.
5443300021
1 mm 1 mm 38 mm 5 mm
1 St.
5443300035
12 mm 12 mm 73 mm 22 mm
1 St.
5443300037
16 mm 16 mm 82 mm 28 mm
1 St.
5443300029
5 mm 5 mm 50 mm 14 mm
1 St.
5443300024
2,5 mm 2,5 mm 38 mm 8 mm
1 St.
5443300025
3 mm 3 mm 38 mm 12 mm
1 St.
5443300031
7 mm 7 mm 60 mm 20 mm
1 St.
5443300032
8 mm 8 mm 63 mm 20 mm
1 St.
5443300033
9 mm 9 mm 67 mm 20 mm
1 St.
5443300026
3,5 mm 3,5 mm 40 mm 12 mm
1 St.
5443300036
14 mm 14 mm 75 mm 25 mm
1 St.
5443300039
20 mm 20 mm 104 mm 35 mm
1 St.
5443300022
1,5 mm 1,5 mm 38 mm 5 mm
1 St.
5443300027
4 mm 4 mm 40 mm 12 mm
1 St.
5443300030
6 mm 6 mm 50 mm 16 mm
1 St.
5443300034
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443300038
18 mm 18 mm 84 mm 28 mm
1 St.