VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft
VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft - 1
VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Fräsen von Nuten mit größerer Bohrtiefe, genauen Passungen, ebenso zum Stirn- und Umfangfräsen geeignet. Hohe Zerspanungsleistung und große Laufruhe ergeben exzellente Oberflächengüte.

  • Produktcode: 6317
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
  • Normen: WN
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Länge: 40 mm
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schneidenlänge Produktcode Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5443301136
3,5 mm 7 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301138
4,5 mm 8 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301139
5 mm 10 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301141
6 mm 10 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301132
1,5 mm 4 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301133
2 mm 6 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301131
1 mm 4 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301135
3 mm 7 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301137
4 mm 8 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301140
5,5 mm 10 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
1 St.
5443301134
2,5 mm 6 mm 6317 Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium