VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft
VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft - 1
VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig exzellenter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.

  • Produktcode: 7617
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300353
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443300358
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443300359
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443300351
3 mm 6 mm 57 mm 8 mm
1 St.
5443300355
8 mm 8 mm 63 mm 19 mm
1 St.
5443300352
4 mm 6 mm 57 mm 11 mm
1 St.
5443300354
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443300356
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443300357
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung