Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD
STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD - 1
STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD

Trochoidaler Hochleistungsfräser für universellen Einsatz. Für statische und dynamische Bearbeitungen. Sehr hohe Laufruhe und perfekte Spankontrolle durch modernste Werkzeuggeometrien setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.

  • Produktcode: 6137
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Normen: WN
  • Baulänge: Extra lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TWINDUR
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 45° Vario
  • Anzahl Schneiden: 5 STK
  • Eckenfase: 0,05 mm
  • Toleranz Schneidendurchmesser: f8
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443310205
16 mm 16 mm 140 mm 82 mm
1 St.
5443310204
12 mm 12 mm 115 mm 62 mm
1 St.
5443310201
6 mm 6 mm 70 mm 32 mm
1 St.
5443310202
8 mm 8 mm 80 mm 42 mm
1 St.
5443310203
10 mm 10 mm 99 mm 52 mm
1 St.