STC+ Schaftfräser Turbo-Twister-Universal, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 2xD

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

STC+ Schaftfräser Turbo-Twister-Universal, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 2xD

Hochleistungswerkzeug für statisches und dynamisches trochoidales Fräsen sowie zum Besäumen. Zum Schlicht- und Schruppfräsen in nahezu allen Materialen.

  • Produktcode: 8002
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: SUPRADUR
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 40° Vario
  • Anzahl Schneiden: 5 STK
  • Eckenfase: 0,05 mm
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443320201
3 mm 6 mm 50 mm 7 mm
1 St.
5443320202
4 mm 6 mm 50 mm 9 mm
1 St.
5443320203
5 mm 6 mm 54 mm 11 mm
1 St.
5443320204
6 mm 6 mm 54 mm 14 mm
1 St.
5443320205
8 mm 8 mm 61 mm 18 mm
1 St.
5443320206
10 mm 10 mm 69 mm 22 mm
1 St.
5443320207
12 mm 12 mm 80 mm 26 mm
1 St.
5443320208
14 mm 14 mm 83 mm 30 mm
1 St.
5443320209
16 mm 16 mm 92 mm 34 mm
1 St.
5443320210
20 mm 20 mm 104 mm 42 mm
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
Ein Werkzeug für nahezu alle Werkstoffe



Stabiler Bearbeitungsprozess für alle Anwendungsbedürfnisse


  • Kurze Späne durch mehrere Spanbrecher sowie ein hervorragend abgestimmter Drallwinkel zur Geometrie sorgen für einen perfekten Spänetransport

  • Der extrem robuste Kern sorgt für deutlich reduzierte Vibrationen und verringert erheblich die Gefahr eines Werkzeugbruchs


Einfacher Einsatz in nahezu allen modernen CNC-Fertigungen



Breiter Schnittwertbereich



Hohe Standzeit dank neu entwickelter SUPRADUR-Beschichtung


  • Extrem widerstandsfähige Spezialbeschichtung für breite Anwendungsgebiete

  • Durch die optimale Temperaturwechselbeständigkeit erhöht sich die Prozesssicherheit auch unter schwierigsten Bedingungen

  • Ideal für die Nass- und Trockenbearbeitung in nahezu allen Werkstoffen