Schaftfräser HSS-Co8, DIN 844K, kurz
Schaftfräser HSS-Co8, DIN 844K, kurz - 1
Schaftfräser HSS-Co8, DIN 844K, kurz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser HSS-Co8, DIN 844K, kurz

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.

  • Produktcode: 2156
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: NF
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: k12
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600911
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600914
9 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600912
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600918
14 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600919
15 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600925
30 mm 25 mm 121 mm 45 mm
1 St.
5443600915
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443600913
8 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600921
18 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600922
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443600917
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600920
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600916
11 mm 12 mm 79 mm 22 mm
1 St.
5443600923
25 mm 25 mm 121 mm 45 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung