Schaftfräser HSCo8, DIN 844K, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend
Schaftfräser HSCo8, DIN 844K, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend - 1
Schaftfräser HSCo8, DIN 844K, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser HSCo8, DIN 844K, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.

  • Produktcode: 1666
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 40°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: k10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600493
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600492
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600496
9 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600494
7 mm 10 mm 66 mm 16 mm
1 St.
5443600497
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443600498
11 mm 12 mm 79 mm 22 mm
1 St.
5443600499
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600501
14 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600495
8 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600506
25 mm 25 mm 121 mm 45 mm
1 St.
5443600491
4 mm 6 mm 55 mm 11 mm
1 St.
5443600500
13 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600503
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600502
15 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600504
18 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600505
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung