Schaftfräser HSCo8, DIN 844L, lang
Schaftfräser HSCo8, DIN 844L, lang - 1
Schaftfräser HSCo8, DIN 844L, lang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser HSCo8, DIN 844L, lang

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.

  • Produktcode: 2076
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: NR
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: k12
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600819
30 mm 25 mm 166 mm 90 mm
1 St.
5443600816
22 mm 20 mm 141 mm 75 mm
1 St.
5443600811
10 mm 10 mm 95 mm 45 mm
1 St.
5443600815
20 mm 20 mm 141 mm 75 mm
1 St.
5443600813
16 mm 16 mm 123 mm 63 mm
1 St.
5443600818
25 mm 25 mm 166 mm 90 mm
1 St.
5443600812
12 mm 12 mm 110 mm 53 mm
1 St.
5443600814
18 mm 16 mm 123 mm 63 mm
1 St.
5443600817
24 mm 25 mm 166 mm 90 mm
1 St.