Schaftfräser HSCo8, DIN 844 K, kurz, zentrumschneidend
Schaftfräser HSCo8, DIN 844 K, kurz, zentrumschneidend - 1
Schaftfräser HSCo8, DIN 844 K, kurz, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser HSCo8, DIN 844 K, kurz, zentrumschneidend

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.

  • Produktcode: 2287
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: NR
  • Schneidstoff: HSCo8
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: k12
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443600980
25 mm 25 mm 121 mm 45 mm
1 St.
5443600973
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443600974
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600971
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443600976
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600977
18 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443600975
14 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443600978
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443600972
8 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443600979
22 mm 20 mm 104 mm 38 mm