Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend
Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend - 1
Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser, lang, Dreischneider, zentrumschneidend

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.

  • Produktcode: 2172
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: WR
  • Schneidstoff: HSCo-PM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 35°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: js14
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443610401
10 mm 10 mm 95 mm 45 mm
1 St.
5443610407
25 mm 25 mm 166 mm 90 mm
1 St.
5443610406
20 mm 20 mm 141 mm 75 mm
1 St.
5443610403
14 mm 12 mm 110 mm 53 mm
1 St.
5443610405
18 mm 16 mm 123 mm 63 mm
1 St.
5443610404
16 mm 16 mm 123 mm 63 mm
1 St.
5443610402
12 mm 12 mm 110 mm 53 mm
1 St.