HPT-Schaftfräser, DIN 844B, kurz, zentrumschneidend
HPT-Schaftfräser, DIN 844B, kurz, zentrumschneidend - 1
HPT-Schaftfräser, DIN 844B, kurz, zentrumschneidend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HPT-Schaftfräser, DIN 844B, kurz, zentrumschneidend

Mehrschneidiger, Universal-Schaftfräser. Einsetzbar als Schlicht-, Schruppschlicht- und Schruppfräser. Gefertigt aus pulvermetallurgischem Material zur Verwendung bei extremen Zerspanungsbedingungen oder großen Standwegen.

  • Produktcode: 1867
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Normen: DIN 844
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 1835-B
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSCo-PM
  • Oberfläche: TiAlN
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 30°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: k12
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443610214
18 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443610211
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443610202
3,5 mm 6 mm 54 mm 10 mm
1 St.
5443610210
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443610216
25 mm 25 mm 121 mm 45 mm
1 St.
5443610206
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443610204
4,5 mm 6 mm 55 mm 11 mm
1 St.
5443610205
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443610208
8 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443610201
3 mm 6 mm 52 mm 8 mm
1 St.
5443610207
7 mm 10 mm 66 mm 16 mm
1 St.
5443610212
14 mm 12 mm 83 mm 27 mm
1 St.
5443610213
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443610203
4 mm 6 mm 55 mm 11 mm
1 St.
5443610209
9 mm 10 mm 69 mm 19 mm
1 St.
5443610215
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.