Schaftbürste/Pinselbürste
Schaftbürste/Pinselbürste - 1
Schaftbürste/Pinselbürste - 2
Schaftbürste/Pinselbürste - 3
Schaftbürste/Pinselbürste - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftbürste/Pinselbürste

  • Nutzbare Drahtlänge: 30 mm
  • Länge: 72 mm
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
  • Drehzahl max.: 20000 U/min

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Hülsendurchme... Drahtdurchmesser Nutzbare Drahtlänge Anzahl VE
Preis/VE
071469 04
20 mm 19 mm 0,35 mm 30 mm
1 St.
071469 05
30 mm 29 mm 0,50 mm 30 mm
1 St.
0714692119
20 mm 19 mm 0,25 mm 30 mm
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
Pinselbürsten besitzen einen besonders hochwertigen Draht


Je nach Drehzahl öffnet sich die Bürste mehr oder weniger und ermöglicht die Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen und Gehäuse teile.

Hinweis

Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!