Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schäume PUR

Polyurethan-Schäume, kurz PU-Schäume, sind eine spezielle Art von Schaumstoffen mit unterschiedlichen Anwendungsgebieten in der Industrie und im Handwerk. Hergestellt werden PU-Schäume aus Polyurethan, einem sehr haltbaren und zugleich elastischen Kunststoff. PU-Schäume können beispielsweise als Isoliermaterial oder als Füllmaterial eingesetzt werden. In der Bauindustrie werden PU-Schäume oft als Dämmstoffe zur Füllung von Hohlräumen eingesetzt. Auch im Möbelbau oder im Fahrzeugbau werden sie verwendet, um Hohlräume zu füllen oder um Dämpfungseigenschaften zu erzielen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Polyurethan-Schäumen. Die PU-Schäume von Würth zeichnen sich durch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit aus und eignen sich besonders für den professionellen Einsatz.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schäume PUR

PU-Schäume von PURlogic®

Ab bei der Anbringung eines Waschbeckens, der Montage von Fenstern oder dem Einbau einer Küche, es ist wichtig die Zwischenräume mit einer belastbaren, zuverlässigen und passenden Masse zu füllen. Montageschaum, Isolierschaum, Füllschaum oder Dämmschaum – bei Würth finden Sie garantiert das richtige Material zur Abdichtung bzw. dem Ausschäumen von Hohlräumen.

Riesiges Anwendungsfeld

Ob zum Füllen oder Dämmen, gegen Wärmeverluste oder Schallübertragung, mit Pistole oder ohne. Im Befestigungsbereich von Zargen, aber auch Im Feld der Baustoffklassen mit erhöhten Ansprüchen, unsere PU-Schäume können das Alles und noch mehr. Selbst für sensible Bereiche mit erhöhten Emissionen ist das passende Produkt vorhanden.

Allerhöchste Qualität

Sämtliche PU-Schäume werden umfangreichen Prüfungen unterzogen und stehen für höchste Anwendungssicherheit. Außerdem wird bei der Herstellung unserer PU-Schäume bewusst auf die Verwendung des klimaschädlichen Treibgases FCKW verzichtet.

Lagerung und Benutzung

Achten Sie darauf, die Dose bei einer Temperatur von ca. 20 Grad Celsius einzulagern, um langfristig eine hohe Performance zu gewährleisten. Allgemein kann der Isolierschaum Temperaturen von -40 bis 80 Grad Celsius standhalten, die eigentliche Arbeit mit dem Füllstoff, sollte jedoch optimal bei 20 Grad stattfinden, bzw. in einem Toleranzbereich von 5-25 Grad (Dosentemperatur) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von idealer Weise 50%.

Kundenberatung bei Würth

Können Sie sich nicht entscheiden welcher PURLOGIC® Schaum der passende ist? Brauchen Sie weitere Infos über die Eigenschaften von Kombischaum, Montageschaum, Zargenschaum oder Pistolenschaum? Dann wenden Sie sich einfach an unsere kompetenten Kundenberater. Diese können Sie entweder telefonisch erreichen, oder gerne auch während Ihres nächsten Besuchs in einer der Würth Niederlassungen persönlich ansprechen. Sobald Sie Ihre Bestellung in unserem Online-Shop abgegeben haben, schicken wir Ihnen schnellstmöglich Ihre Wunschartikel zu der von Ihnen angegebenen Adresse. Mit derzeit über 100.000 verfügbaren Produkten, 400 Niederlassungen und Jahrzehnten an Erfahrung in der Handwerks- und Baubranche, steht Ihnen mit Würth ein kompetenter und zuverlässiger Partner an Ihrer Seite. Finden Sie also den passenden PU-Schaum und alles was Sie sonst noch benötigen und bestellen Sie bequem online.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.