Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaber mit Edelstahlblatt
Zum Entfernen von klebrigen, angetrockneten oder verbrannten Lebensmitteln und Rückständen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Liegt gut in der Hand
Mit spezieller ergonomischer Fingerstütze
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Der Schaber eignet sich hervorragend, um klebrige Rückstände zu entfernen, die eine Bürste zu stark verunreinigen würden, sowie für angetrocknete oder verbrannte Lebensmittel oder Rückständen. Er verfügt über eine Edelstahlklinge mit abgerundeten Ecken, eine sichere Verbindung zwischen Klinge und Korpus sowie über eine spezielle ergonomische Fingerstütze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!