Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 1
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 2
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 3
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 4
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 5
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 6
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 7
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 8
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 9
Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugheber mit 2 beweglichen Köpfen

Bietet eine starke Traglast von 45 kg und einen Durchmesser von 150 mm für sicheren Halt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kraftvolles Vakuum


  • Gelenksaugheber mit extra großen Gummischeiben bietet eine besonders starke Vakuumkraft

  • Auch für stark gewölbte Materialien geeignet, dank beweglicher Saugköpfe mit Langlöchern

  • Hochwertige, PAK-freie Gummischeiben in bewährter Qualität: formstabil und anpassungsfähig im Vakuum


Einfaches und ergonomisches Handling


  • Großflächiger Griffbereich sorgt für besten Tragekomfort und liegt perfekt in der Hand

  • Ergonomisch gestaltete Kipphebel mit breiter Fläche für optimale Kraftübertragung

  • Löselasche an der Gummischeibe ermöglicht einfaches Ablösen vom Objekt nach dem Einsatz


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten


  • Geeignet zur Gurtfixierung von Scheiben dank Langlöchern in den Griffen

  • Für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet

  • Ideal für den Transport oder das Einsetzen von gebogenen Frontscheiben, wie z. B. in der Automobilindustrie