Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 1
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 2
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 3
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 4
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 5
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 6
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 7
Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Saugbohrersortiment Plus QM 6-teilig

Modularer Hammerbohrer mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und Bajonett-Click-Anschluß zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
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
Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Sehr gute Armierungstauglichkeit


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden-Geometrie und die patentierten Armierungsfasen verhindern das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.



Bajonett-Click-Anschluß


Schneller und einfacher Bohrerwechsel von der Absaugeinheit.



Bohrtiefenanzeige


Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmt. Für Kunststoffdübel.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis
  • Bedienungsanleitung beachten.

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.

  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren.