Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Saugbohrer Quadro-L passend für SDS-max
Sehr schneller modularer Hammerbohrer mit Absaugfunktion, sehr hoher Standzeit, symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf und besonders großen Absaugkanälen. Komplett mit Saugadapter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Staubfreies Bohren durch die direkte Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig
- Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank der besonders großen Absaugkanäle
- Sehr einfach zu reinigen aufgrund der demontierbaren Saughülse
- Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank dem mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)
- Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung, aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf
- Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbstzentrierender Spitze
- Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
- Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur Sauger der Staubklasse M verwenden
Förderfähig durch die BG Bau
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen z.B. chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen, wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!