Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt
Die optimale Ergänzung zum Arbeitshocker für ergonomische Sitz-Steh-Arbeitsplätze. Ergonomische Sitzposition, die das Risiko von Rücken-, Schulter- und Nackenbeschwerden verringert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Fördert eine ergonomische Sitzhaltung
- Durch die Sitzposition im Sattelsitz wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt
- Eine aufrechte Sitzhaltung wird gefördert, da der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper ca. 135° anstelle von 90° beträgt
- Die intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen
- Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer dank extra großem Sitzhöhenspektrum von 540-800 mm
Hoher Sitzkomfort
- 3-Zonen-Polsterschaum für eine optimale Druckverteilung
- Weicher, bequemer und atmungsaktiver Stoffbezug
- Hygienic Design: Fugenlos, faltenfrei und nahtlos
Kompaktes und cleveres Design
- Säulenabdeckung schützt vor der Ablagerung von Schmutz und Staub
- Platzsparendes Fußkreuz (ø 540 mm)
- Leichtgängige Universalrollen (ø 65 mm) für hohe Mobilität
- Traglast bis 120 kg
Geprüft sicher
- GS-zertifiziert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!