Satinierwalze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satinierwalze

Schleifvlies

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Breite x Bohrung Körnung Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
06729180
100 x 100 x 19 mm 180 Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisen Metall, Schmiedestahl, Stahlband, Temperguss, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss
1 St.
06729100
100 x 100 x 19 mm 100 Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisen Metall, Schmiedestahl, Temperguss, Stahlband, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss
1 St.
0672902180
100 x 50 x 19 mm 180 Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisen Metall, Schmiedestahl, Temperguss, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss
1 St.
0672902100
100 x 50 x 19 mm 100 Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisen Metall, Stahlband, Temperguss, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss, Schmiedestahl
1 St.
0672902280
100 x 50 x 19 mm 280 Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisen Metall, Temperguss, Stahlband, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss, Schmiedestahl
1 St.
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
  • Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen

  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von Oxidschichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.