Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen
- Mittlere Härte
- Normalkorund
- Kunstharzgebundene Schleiflamellen
- Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von Oxidschichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.
Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.
Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von Oxidschichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!