Satinierwalze Vlies

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satinierwalze Vlies

Speziell für die Edelstahlbearbeitung. Für nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren sowie zum Angleichen vorgeschliffener Bleche. Für effektvolle Oberflächen, zum Reinigen von Oxidschichten aber auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet.

  • Durchmesser x Breite x Bohrung: 115 x 100 x 19 mm
  • Drehzahl max.: 3400 U/min
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Farbe Durchmesser x Breite x Bohrung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0672929080
Extra grob Orange 115 x 100 x 19 mm 3400 U/min
1 St.
0672929180
Mittel Gelb 115 x 100 x 19 mm 3400 U/min
1 St.
0672929280
Fein Grün 115 x 100 x 19 mm 3400 U/min
1 St.
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
Extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung


Großer Außendurchmesser



Schnell und ansatzfrei


Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Die Farbmarkierung verhindert eine Verwechslung der Ausführungen.

Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.