Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satinierwalze
Schleifvlies/-Leinen kombiniert
- Durchmesser x Breite x Bohrung: 100 x 100 x 19 mm
- Ausführung: Mit Keilnut 6 mm
- Werkstoff Schleifmittel: Normalkorund
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 30 m/s
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen
- Mittlere Härte
- Normalkorund
- Kunstharzgebundene Schleiflamellen
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.
Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.
Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!